Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X4mm² DBU (dunkelblau) Einzelader PVC dunkelblau AD 4,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07V-K 1X4mm² DBU (dunkelblau) Einzelader PVC dunkelblau AD 4,8mm
H07V-K 1X4mm² DBU (dunkelblau) Einzelader PVC dunkelblau AD 4,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120431
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
29173 HELUKABEL H07V-K 1X4 mm2 DBU (dunkelblau) Einzelader PVC dunkelblau AD 4,8mm Nennspannung Uo/U 450V/750V: Typ: Schaltschrank Einzelader Bauart: Einzelader PVC dunkelblau Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X4 mm2 Ader Aderdurchmesser: 4,8mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 5°C bis 70°C Farbe: Ader/n: dunkelblau Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - dunkelblau - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen. - Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Gerätebau -Schaltanlagen -Schaltschrankbau -Verteiler -Interne Geräteverdrahtung
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h07v-k 1x4 dunkelblau, h07v-k, h07v-k 4mm, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Einzeladern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,44864*
€ 0,76864*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,85*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7443*
€ 0,9743*
Lager 52L5J
2 Tage
36
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 1,17*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.