Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10601000029 Flexa EE Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 33,0mm - 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10601000029 Flexa EE Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 33,0mm - 1 Zoll
10601000029 Flexa EE Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 33,0mm - 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-121859
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10601000029
EAN/GTIN:
     4025113111524
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m25
endtülle flexa
endtülle
Flexa EE | Produktgruppe: Endtüllen für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: Han EE
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Bauart:
einschraubbar offen
Typ:
Endtülle/Innentülle
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen, Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
1/2
Serie:
Han EE
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,60*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,5838*
€ 4,6338*
25
€ 5,95*
ab € 3,98698*
€ 5,15698*
25
€ 5,46*
ab € 4,046*
€ 5,226*
Lager 52L5J
22
1
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031028009
ab € 3,15*
Ähnlich
Flexa
10601000011
ab € 2,60085*
Ähnlich
Flexa
10601000016
ab € 2,70727*
Ähnlich
Flexa
10601000021
ab € 2,50239*
Ähnlich
Flexa
10601000036
ab € 5,4218*
Ähnlich
Flexa
10601000048
ab € 8,56057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.