Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Wellrohr
>
Artikel
10237202029 Flexa ROHRflex PA 6-D Wellschlauch / Wellrohr PA6 Superschwer - FRSU 34, AD 34,5mm, ID 28,4mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-121922
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10237202029
EAN/GTIN:
4025113174437
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
10237202029 Flexa ROHRflex PA 6-D Wellschlauch / Wellrohr PA6 Superschwer - FRSU 34, AD 34,5mm, ID 28,4mm schmales Profil, Mindestbiegeradius bewegt 120,0mm: Typ: FRSU Wellschlauch / Wellrohr PA6 Superschwer Bauart: ROHRflex PA 6-D Nenngröße AD: 34,5 Serie: Kunststoff-Wellschlauch Außendurchmesser: 34,5mm Innendurchmesser: 28,4mm Mindestbiegeradius: bewegt: 120,0mm fest verlegt: 70,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 120°C kurzzeitig: 150°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Grundaufbau/Innenaufbau: Polyamid (PA6) Farbe: Farbton: schwarz Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 -UL 1696 UR-File-no E86359 -CSA 22.2 File 227.3-05 -Bahn EN 45545-2 (HL3) -DB DIN 5510-Teil 2 (S4/SR2/ST2) -VDE EN/IEC 61386-23 Schlauchaufbau: - Wellrohr Vollkunststoff, innen und außen gewellt - schmales Profil - rund Merkmale: - Ölbeständig bis +80°C. - Hohe Querdruckfestigkeit. - Für schwere Anwendungen. - Dickwandig. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -selbstverlöschend Umgebung: -UV-beständig -flüssigkeitsdicht -luftdicht Chemisch: -weitgehend säurebeständig -silikonfrei -cadmiumfrei -weitgehend lösungsmittelbeständig Ölbeständig: -ölbeständig -benzinbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Elektronik -Schienenfahrzeuge -Schiffsbau -Fahrzeugbau Übereinstimmende Angaben: Kabelschutzschläuche, Kabelschlauch, Schutzschläuche
... >
Kabelschutzschläuche
>
PA Wellrohr / Wellschlauch
>
Wellrohr geschlossen
Weitere Suchbegriffe:
Wellschlauch
,
flexa wellrohr
,
wellrohr
,
FLEXA GmbH + Co KG
,
Kabelschutzschläuche
,
PA Wellrohr / Wellschlauch
,
Wellrohr geschlossen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,08*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,8896*
€ 8,1096*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,99414*
€ 8,22414*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,1496*
€ 8,3996*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 13,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,03*
€ 15,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,40*
€ 14,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055232 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055232
ab € 3,2464*
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055236 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055236
ab € 3,2564*
Zubehör
Flexa RQGZ1-M AD34,5-M40 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15109034240
Flexa
15109034240
ab € 7,596*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø34,5mm Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD34,5-M32
Flexa
15020055032
ab € 3,2464*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø34,5mm Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD34,5-M40
Flexa
15020055036
ab € 3,1744*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 14,5mm RQG1-P,AD34,5-PG29
Flexa
15020049229
ab € 81,21*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 14,5mm RQG1-P,AD34,5-PG29
Flexa
15020049029
ab € 80,59*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø34,5mm Polyamid (PA) M40 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD34,5-M40
Flexa
15109034040
ab € 7,801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen