Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010128009 Flexa FWD 09/14 Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010128009 Flexa FWD 09/14 Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010128009 Flexa FWD 09/14 Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122130
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010128009
EAN/GTIN:
     4025113144317
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa FWD | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Aderanzahl:
21
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,64463*
€ 5,52463*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7849*
€ 6,7749*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 6,98*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,98655*
€ 7,00655*
Lager 52L5J
102
1
€ 6,95*
ab € 8,66*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010128007
ab € 4,74473*
Ähnlich
Flexa
15010128011
ab € 5,3199*
Ähnlich
Flexa
15010128013
ab € 6,16952*
Ähnlich
Flexa
15010128016
ab € 6,87568*
Ähnlich
Flexa
15010128029
ab € 16,35625*
Ähnlich
Flexa
15010128036
ab € 29,46719*
Ähnlich
Flexa
15010128048
ab € 49,26926*
Ähnlich
Flexa
15010128021
ab € 10,13287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.