Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010130011 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010130011 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15010130011 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122135
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010130011
EAN/GTIN:
     4025113144423
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP54
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Polypropylen (PP)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
AIRflex-K / AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-A / AIRflex-GRS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg11
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 5,3299*
€ 6,6399*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,6018*
€ 8,2018*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,8301*
€ 8,4701*
50
Frei Haus
ab € 7,0456*
€ 8,6856*
Lager 52L5J
51
1
€ 6,95*
ab € 10,29*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101013
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.