Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010327012 Flexa FWD M12-BL Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010327012 Flexa FWD M12-BL Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010327012 Flexa FWD M12-BL Metallverschraubung gerade Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122206
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010327012
EAN/GTIN:
     4025113145383
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa FWD | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: US-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-M
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,72689*
€ 5,69689*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,8681*
€ 6,9581*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,15*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,09276*
€ 7,19276*
Lager 52L5J
52
1
€ 6,95*
ab € 9,75*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101010
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.