| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-122209 Herst.-Nr.: 15011135013 EAN/GTIN: 4025113171283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 15011135013 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 14,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG13,5x1,41 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 7,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 19,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 14,0mm Innendurchmesser: 13,0mm Maße: Höhe: 30,0mm Schlüsselweite: SW25 / SW27 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP54 Passend für: AIRflex-KUW-EDU Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Druckring: Messing (CuZn) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Umgebung: -flüssigkeitsdicht Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |