Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10512100029 Flexa FWIC Anschlusswinkel 90 Grad PG29x1,588 mit Innen- und Außengewinde feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10512100029 Flexa FWIC Anschlusswinkel 90 Grad PG29x1,588 mit Innen- und Außengewinde feststehend
10512100029 Flexa FWIC Anschlusswinkel 90 Grad PG29x1,588 mit Innen- und Außengewinde feststehend
Artikel-Nr.:
     52L5J-122335
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10512100029
EAN/GTIN:
     4025113110688
Flexa FWIC | Produktgruppe: 90° Winkel | Serie: WIC
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Aderanzahl:
16
Gewinde:
PG16
Innendurchmesser:
18,5mm
Bauart:
90 Grad
Bauform:
feststehend
Baugröße:
mit Innen- und Außengewinde
Typ:
Anschlusswinkel
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Serie:
WIC
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Breite:
37,0mm
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 17,65*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,9273*
€ 17,6773*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,6061*
€ 18,5561*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,4458*
€ 19,5058*
Lager 52L5J
14
1
€ 6,95*
ab € 17,38*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10512100036
ab € 36,01*
Ähnlich
Flexa
10512100013
ab € 8,19*
Ähnlich
Flexa
10512100011
ab € 7,75*
Ähnlich
Flexa
10512100016
ab € 8,44*
Ähnlich
Flexa
10512100021
ab € 12,73434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.