Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032121305 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
21032121305 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 4-polig
21032121305 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 4-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-123114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032121305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift | Produktgruppe: Gehäuse Kunststoff | Serie: M12
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Polzahl:
4
Zulassungen:
RoHS, UL
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich min.:
-5°C
Temperaturbereich max.:
50°C
Querschnitt AWG max.:
AWG22
Anschlusstechnik:
Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte)
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Bauform:
gerade
Kodierung:
A
Bemessungsspannung:
32V
Serie:
M12
Klemmbereich max.:
5,1mm
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)/Zinkdruckguss (GD-Zn)
Typ:
Sensorsteckverbinder
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Klemmbereich min.:
2,9mm
Bemessungsstrom (A):
4A
Bemessungsspannung (V):
32V
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Kunststoff
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Stift
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,46*
€ 15,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2663*
€ 15,9108*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,93764*
€ 16,47764*
€ 8,95*
ab € 11,93*
€ 17,01*
Lager 52L5J
12
€ 6,95*
ab € 15,37*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 212 2305
ab € 10,8233*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.