Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032121306 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21032121306 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 3-polig
21032121306 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 3-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-123115
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032121306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Stift | Produktgruppe: Gehäuse Kunststoff | Serie: M12
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Polzahl:
4
Zulassungen:
RoHS, UL
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich min.:
-5°C
Temperaturbereich max.:
50°C
Querschnitt AWG max.:
AWG22
Anschlusstechnik:
Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte)
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Bauform:
gerade
Kodierung:
A
Bemessungsspannung:
32V
Serie:
M12
Klemmbereich max.:
5,1mm
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)/Zinkdruckguss (GD-Zn)
Typ:
Sensorsteckverbinder
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Klemmbereich min.:
2,9mm
Bemessungsstrom (A):
4A
Bemessungsspannung (V):
32V
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Kunststoff
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Stift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 13,01*
1
€ 5,46*
ab € 10,36*
€ 14,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,2197*
€ 14,7573*
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,15*
Lager 52L5J
23
1
€ 6,95*
ab € 19,39*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.