Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032122306 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21032122306 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 3-polig
21032122306 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 3-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-123118
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032122306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
M12-Kupplung
Sensorsteckverbinder
Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse | Produktgruppe: Gehäuse Kunststoff | Serie: M12
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Polzahl:
4
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS, UL
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich min.:
-5°C
Temperaturbereich max.:
50°C
Querschnitt AWG max.:
AWG22
Anschlusstechnik:
Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte)
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Bauform:
gerade
Kodierung:
A
Bemessungsspannung:
32V
Serie:
M12
Klemmbereich max.:
5,1mm
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)/Zinkdruckguss (GD-Zn)
Typ:
Sensorsteckverbinder
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Klemmbereich min.:
2,9mm
Bemessungsstrom (A):
4A
Bemessungsspannung (V):
32V
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Kunststoff
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 14,35*
1
€ 5,46*
ab € 12,64*
€ 17,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,4085*
€ 17,982*
1
€ 8,95*
ab € 13,18*
€ 19,24*
Lager 52L5J
45
1
€ 6,95*
ab € 23,70*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.