Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierungsadapter für Ausbruch 24B mit Öffnung 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierungsadapter für Ausbruch 24B mit Öffnung 10B
Reduzierungsadapter für Ausbruch 24B mit Öffnung 10B
Artikel-Nr.:
     52L5J-123214
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8015747039697
Reduzierungsadapter für Ausbruch 24B mit Öffnung 10B | Produktgruppe: Reduzieradapter | Serie:
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Breite:
36,0mm
Farbe:
schwarz
Montageausschnitt Länge:
112,0mm
Breite:
55,0mm
Typ:
Reduzierungsadapter
passend für:
Ausbruch 24B mit Öffnung 10B
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung freies Leitungsende, Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen, Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,77*
€ 4,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,16*
Lager 52L5J
6
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 12,38*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.