Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCFC 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Konstantan Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCFC 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Konstantan Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 silber
CCFC 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Konstantan Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-123263
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CCFC 0.5"
EAN/GTIN:
     8015747011785
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme
CCFC 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Konstantan Kontaktbuchse (F) 0,5 mm2 AWG20 silber Werkstoff Konstantan: Typ: Ilme CC-Crimpkontakt Konstantan Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 AWG: AWG20 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 22,2mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,1mm Abisolierlänge: 7,5mm Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Ausgleichsleitungen Werkstoff: Kontakt: Konstantan Kontaktoberfläche: unbeschichtet Farbe: Farbton: silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme E-Crimpkontakte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 11,04*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 9,77*
€ 11,73*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 12,49*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 13,47*
Lager 52L5J
5 Tage
105
1
€ 6,95*
ab € 10,17*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.