Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstutzen M/M M12x1,5 MSZ-M12 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstutzen M/M M12x1,5 MSZ-M12 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M12x1,5 MSZ-M12 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M12x1,5 MSZ-M12 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M12x1,5 MSZ-M12 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-124075
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     24M12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
Zwischenstutzen M/M M12x1,5 MSZ-M12 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 10,0mm: Typ: Zwischenstutzen M/M Serie: Zwischenstutzen Bauform: lang Sechskant Gewinde: M12x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Innendurchmesser: 8,0mm Maße: Höhe: 20,0mm Schlüsselweite: SW14 Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Langes Anschlussgewinde. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.