Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-124088
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     24M63L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 lang Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 14,0mm: Typ: Zwischenstutzen M/M Serie: Zwischenstutzen Bauform: lang Sechskant Gewinde: M63x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 14,0mm Innendurchmesser: 57,0mm Maße: Höhe: 36,0mm Schlüsselweite: SW66 Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Langes Anschlussgewinde. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.