Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-124095 Herst.-Nr.: 52104415 EAN/GTIN: 4044773179682 |
| |
|
| | |
| 52104415 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M32x1,5 auf PG29x1,588 MMP-M/PG Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 13,0mm: Typ: Adapter-Zwischenstutzen M/PG Serie: Erweiterung Bauform: Sechskant Gewindelänge: Anschlussgewinde: 13,0mm Außengewinde: M32x1,5 Innengewinde: PG29x1,588 Innendurchmesser: 26,0mm Maße: Höhe: 28,5mm Schlüsselweite: SW40 Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Übergangsstück von einen M-Außengewinde auf ein PG-Innengewinde. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Messing |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,7264* | € 4,7964* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,72722* | € 4,79722* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,6957* | € 4,8778* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,66169* | € 7,20169* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,26* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|