Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140060371 Harting Han Gelenkrahmen plus (F), Baugröße 6B Buchse, für 2 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140060371 Harting Han Gelenkrahmen plus (F), Baugröße 6B Buchse, für 2 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140060371 Harting Han Gelenkrahmen plus (F), Baugröße 6B Buchse, für 2 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140060371 Harting Han Gelenkrahmen plus (F), Baugröße 6B Buchse, für 2 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140060371 Harting Han Gelenkrahmen plus (F), Baugröße 6B Buchse, für 2 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-124621
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140060371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
09140060371 Harting Han Gelenkrahmen plus (F), Baugröße 6B Buchse, für 2 Module Querschnitt PE 1 mm2 - 2,5 mm2 / 4 mm2 - 10 mm2 Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Baugröße 6B Buchse Bauart: Han Gelenkrahmen plus (F) Bauform: für 2 Module Beschriftung: a - b Querschnitt PE mm2 : Seite 1: 1 mm2 - 2,5 mm2 Seite 2: 4 mm2 - 10 mm2 Querschnitt PE AWG: Seite 1: AWG18 - AWG14 Seite 2: AWG12 - AWG8 Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Länge: 44,0mm Breite: 27,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 6B Gehäuse Werkstoff: Rahmen: Zink Druckguss (GD-Zn) Schraube: Stahl verzinkt Merkmale: - Voreilendes VDE-konformes Schutzkontaktsystem. - Alphabetische Kennzeichnung der Modulpositionen, F Rahmen ist mit Kleinbuchstaben beschriftet. - Hohe mechanische Sicherheit der Module auch bei Rüttel- und Stoßbelastung. - Werkzeuglose Montage und Demontage der Module. - Mechanisch sehr robust. - Einfach und schnell montieren mit einem hörbaren Klick. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Halterahmen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,91*
€ 11,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 11,97*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,0492*
€ 12,4866*
Lager 52L5J
524
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CX02TF
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.