Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140100361 Harting Han Gelenkrahmen plus (M), Baugröße 10B Stift, für 3 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140100361 Harting Han Gelenkrahmen plus (M), Baugröße 10B Stift, für 3 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140100361 Harting Han Gelenkrahmen plus (M), Baugröße 10B Stift, für 3 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140100361 Harting Han Gelenkrahmen plus (M), Baugröße 10B Stift, für 3 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
09140100361 Harting Han Gelenkrahmen plus (M), Baugröße 10B Stift, für 3 Module Querschnitt PE 1mm² - 2,5mm² / 4mm² - 10mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-124622
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140100361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
09140100361 Harting Han Gelenkrahmen plus (M), Baugröße 10B Stift, für 3 Module Querschnitt PE 1 mm2 - 2,5 mm2 / 4 mm2 - 10 mm2 Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Baugröße 10B Stift Bauart: Han Gelenkrahmen plus (M) Bauform: für 3 Module Beschriftung: A - C Querschnitt PE mm2 : Seite 1: 1 mm2 - 2,5 mm2 Seite 2: 4 mm2 - 10 mm2 Querschnitt PE AWG: Seite 1: AWG18 - AWG14 Seite 2: AWG12 - AWG8 Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Länge: 57,0mm Breite: 27,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 10B Gehäuse Werkstoff: Rahmen: Zink Druckguss (GD-Zn) Schraube: Stahl verzinkt Merkmale: - Voreilendes VDE-konformes Schutzkontaktsystem. - Alphabetische Kennzeichnung der Modulpositionen, M Rahmen ist mit Großbuchstaben beschriftet. - Hohe mechanische Sicherheit der Module auch bei Rüttel- und Stoßbelastung. - Werkzeuglose Montage und Demontage der Module. - Mechanisch sehr robust. - Einfach und schnell montieren mit einem hörbaren Klick. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Halterahmen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,16*
€ 12,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 12,47*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 12,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,1249*
€ 12,715*
Lager 52L5J
516
€ 6,95*
ab € 15,48*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CX03TM
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.