Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15030014229 Flexa AK Endtülle/Innentülle aufsteckbar geschlossen für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15030014229 Flexa AK Endtülle/Innentülle aufsteckbar geschlossen für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15030014229 Flexa AK Endtülle/Innentülle aufsteckbar geschlossen für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125566
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030014229
EAN/GTIN:
     4025113262059
Suchbegriffe:
Endtülle
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
endtülle
Flexa AK | Produktgruppe: Endtüllen für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche | Serie: AK
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Klemmbereich min.:
6,0mm
Farbe:
schwarz
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei
Klemmbereich max.:
16,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Typ:
Endtülle/Innentülle
Bauart:
aufsteckbar geschlossen
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen, Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Serie:
AK
passend für:
Metallschutzschlauch AD 10-56mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,4643*
€ 2,0043*
25
€ 5,46*
ab € 1,4872*
€ 2,0272*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,6511*
€ 2,2511*
Lager 52L5J
22
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 3,58*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030014207
ab € 0,9888*
Ähnlich
Flexa
15030014209
ab € 0,863*
Ähnlich
Flexa
15030014211
ab € 0,908*
Ähnlich
Flexa
15030014216
ab € 1,0582*
Ähnlich
Flexa
15030014221
ab € 1,244*
Ähnlich
Flexa
15030014236
ab € 2,1113*
Ähnlich
Flexa
15030014248
ab € 2,5017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.