| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-126330 Herst.-Nr.: 15013328020 EAN/GTIN: 4025113211071 |
| |
|
| | |
| 15013328020 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 13,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: drehbar Gewinde: M20x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 17,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 13,0mm Innendurchmesser: 11,5mm Maße: Höhe: 30,0mm Schlüsselweite: SW24 / SW25 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Passend für: SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche drehbar. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Umgebung: -flüssigkeitsdicht Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,68795* | € 14,90795* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,3008* | € 16,9408* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,6763* | € 17,4263* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 13,76327* | € 17,52327* | | | | Lager 52L5J | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,12* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|