Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011540032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011540032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15011540032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126417
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011540032
EAN/GTIN:
     4025113206626
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
FLEXAgraff-CU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 36,29*
10
€ 5,95*
ab € 31,72652*
€ 36,34652*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 33,718*
€ 38,778*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 34,91912*
€ 39,97912*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 54,46*
€ 87,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011527016
ab € 19,81405*
Ähnlich
Flexa
ab € 34,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 40,54*
Ähnlich
Flexa
ab € 42,03*
Ähnlich
Flexa
ab € 91,74*
Ähnlich
Flexa
ab € 122,50*
Ähnlich
Flexa
ab € 199,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.