| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-126445 Herst.-Nr.: 15010230011 EAN/GTIN: 4025113145079 |
| |
|
| | |
| 15010230011 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 13,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: 90 Grad Winkel Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG11x1,41 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 9,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 17,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 13,0mm Innendurchmesser: 11,5mm Maße: Höhe: 45,0mm Schlüsselweite: SW25 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP54 Passend für: AIRflex-K / AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-A / AIRflex-GRS Werkstoff: Verschraubung: Zink Druckguss (GD-Zn) Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Polypropylen (PP) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Umgebung: -flüssigkeitsdicht Übereinstimmende Angaben: Gewinkelte Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg11, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 15,01174* | € 18,20174* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 16,6845* | € 20,1245* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 16,9403* | € 20,4103* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,7748* | € 21,4348* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 29,84* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|