Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15023339132 Flexa USZ-EX-M Metallverschraubung-ATEX gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15023339132 Flexa USZ-EX-M Metallverschraubung-ATEX gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15023339132 Flexa USZ-EX-M Metallverschraubung-ATEX gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126483
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15023339132
EAN/GTIN:
     4025113281425
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
Flexa USZ-EX-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-EX
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Klemmbereich min.:
12,0mm
Klemmbereich max.:
15,0mm
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Typ:
Metallverschraubung-ATEX
Serie:
USZ-EX
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 77,13*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 64,9656*
€ 77,1856*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 111,17*
€ 167,15*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15023327020
ab € 70,34*
Ähnlich
Flexa
15023327120
ab € 55,55*
Ähnlich
Flexa
15023327125
ab € 87,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.