| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-127124 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Minibox HG-PET schwarz Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 28,0mm - 38,0mm Temperaturbereich -50°C bis 150°C kurzzeitig 175°C: Typ: Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Bauart: Minibox HG-PET schwarz Länge Inhalt: 2,5m Serie: Spezial Schlauch Nennweite: 25,0mm Durchmesser Einsatzbereich: 28,0mm - 38,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -50°C bis 150°C kurzzeitig: 175°C Werkstoff: Hohlgeflecht: PET-Monofile (Durchmesser 0,22mm) Farbe: Farbton: schwarz Zulassungen / Normen: -Bahn EN 45545-2 (HL3) -DB DIN 5510-Teil 2 (S4/SR2/ST2) -NFF 16-101/102 (I2 / F2) Schlauchaufbau: - Geflecht aus rund geflochtenen Monofilen mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln - Rundgeflecht Merkmale: - Leichtes Einziehen von Kabel. - Bedeckung größer als 85 Prozent. - Rundgeflecht zur Kabelbündelung. - Durch Strecken stramm aufzubringen. Brandverhalten: -halogenfrei -selbstverlöschend Umgebung: -UV-beständig Chemisch: -silikonfrei -cadmiumfrei Ölbeständig: -benzinbeständig -Beständigkeit Mineralöle Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Elektronik -Schienenfahrzeuge -Schiffsbau -Fahrzeugbau Übereinstimmende Angaben: Gewebeschlauch, Kabelschutzschläuche, Kabelschlauch, Schutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, Kabelschutzschläuche, Geflechtschläuche, Geflechtschlauch Box |
| | |
| |