Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 52L5J
>
Deutsch
>
Fertigungsprogramm
>
Signalsäulen
>
Einzelteile
>
Signalsäulen 70mm Einzelteile
>
Artikel
127193 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule blau, 70mm SK70-OB/231 101
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-127193
Hersteller:
Stecker Express
Herst.-Nr.:
127193
EAN/GTIN:
k.A.
Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule blau, 70mm SK70-OB/231 101 | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm Einzelteile | Serie: Kalotte/Modul
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Bereich:
Signalsäulen Einzelteile
Baugröße:
70mm
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Typ:
Kalotte/Modul
Serie:
Kalotte/Modul
Kategorie-Typ:
Module 70mm
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
... >
Signalsäulen
>
Einzelteile
>
Signalsäulen 70mm Einzelteile
... >
Signalsäulen / Signalleuchten
>
Einzelteile
>
Signalsäulen 70mm Einzelteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
127202 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule blau, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht SL/24 101
Stecker Express
127202
ab € 13,04*
Zubehör
127204 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule blau, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 102
Stecker Express
127204
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen