Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127200 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule weiß, 50mm SK50-OB/231 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127200 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule weiß, 50mm SK50-OB/231 105
127200 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule weiß, 50mm SK50-OB/231 105
Artikel-Nr.:
     52L5J-127200
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     127200
EAN/GTIN:
     k.A.
Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule weiß, 50mm SK50-OB/231 105 | Produktgruppe: Signalsäulen 50mm Einzelteile | Serie: Kalotte/Modul
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Bereich:
Signalsäulen Einzelteile
Baugröße:
50mm
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Typ:
Kalotte/Modul
Serie:
Kalotte/Modul
Kategorie-Typ:
Module 50mm
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.