Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
127208 Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule gelb, 50/70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SL/24 104
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-127208
Hersteller:
Stecker Express
Herst.-Nr.:
127208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Leuchtmittel für Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm Einzelteile | Serie: Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
LED-Lampen
Baugröße:
50/70mm
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Serie:
Leuchtmittel
Kategorie-Typ:
LED's 50mm und 70mm
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Bereich:
Signalsäulen Einzelteile
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
... >
Signalsäulen
>
Einzelteile
>
Signalsäulen 50mm Einzelteile
... >
Signalsäulen
>
Einzelteile
>
Signalsäulen 70mm Einzelteile
... >
Signalsäulen / Signalleuchten
>
Einzelteile
>
Signalsäulen 70mm Einzelteile
Weitere Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
24 v led alarmlicht
,
alarmlicht 24v
,
led dauerleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
127194 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule gelb, 50mm SK50-OB/231 102
Stecker Express
127194
ab € 8,61*
Zubehör
127195 Stex24 Kalotte/Modul für Signalsäule gelb, 70mm SK70-OB/231 102
Stecker Express
127195
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen