| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-127264 Herst.-Nr.: 127264 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 127264 Stex24 Signalsäule weiß-rot, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB2/24 105 MaßeLänge156,0mm, Durchmesser 50,0mm: Typ: 2 Kalotten/Module Serie: Signalsäule Baugröße: 50mm Lichtart/Signalbild: LED-Dauerlicht Betriebsspannung: 24V AC/DC Maße: Länge: 156,0mm Durchmesser: 50,0mm Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C Schutzart: IP65 Mechanische Lebensdauer: 1000 Montagezyklus EL. Lebensdauer (Nennlast): 20.000 Stunden Stromverbrauch Kalotten/Module: 0,6W Werkstoff: Kalotten/Module: Polycarbonat (PC) Farbe: LED: weiß-rot Kalotten/Module: weiß-rot Grundkörper: tiefschwarz RAL 9005 Zulassungen / Normen: Normen: EN 60947-5-1 Zulassungen CE: Ja Merkmale: - Einfache und werkzeugfreie Verbindungen. - Einfache Verdrahtung dank Klemmleiste. - Modularer Aufbau. - Hitzebeständig, Module mit klarer Sicht. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, Stecker Express GmbH, Werma, Patlite, industrielle Signalsäule, industrielle Signalleuchte, signaltechnik, Signaltechnik, Signalsäulen, Signalsäulen ohne Anschlusskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |