| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-127317 Herst.-Nr.: 127317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 127317 Stex24 Signalsäule grün, 50mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, SS50-B1/24 109 Lautstärke 90 db: Typ: 1 Kalotte/Modul mit Summer Serie: Signalsäule Baugröße: 50mm Bauform: mit Summer Lichtart/Signalbild: LED-Blinklicht Lautstärke Summer: 90 db Betriebsspannung: 24V AC/DC Maße: Länge: 138,0mm Durchmesser: 50,0mm Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C Schutzart: IP65 Mechanische Lebensdauer: 1000 Montagezyklus EL. Lebensdauer (Nennlast): 20.000 Stunden Stromverbrauch Kalotten/Module: 0,6W Stromverbrauch Summer: 1,8W Werkstoff: Kalotten/Module: Polycarbonat (PC) Farbe: LED: grün Kalotten/Module: grün Grundkörper: tiefschwarz RAL 9005 Zulassungen / Normen: Normen: EN 60947-5-1 Zulassungen CE: Ja Merkmale: - Einfache und werkzeugfreie Verbindungen. - Einfache Verdrahtung dank Klemmleiste. - Modularer Aufbau. - Hitzebeständig, Module mit klarer Sicht. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer, Stecker Express GmbH, Werma, Patlite, industrielle Signalsäule, industrielle Signalleuchte, signaltechnik, Signaltechnik, Signalsäulen, Signalsäulen ohne Anschlusskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |