Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRJL_24R_G Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig, für 24V beleuchtbar, rund, KOMBITAST-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRJL_24R_G Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig, für 24V beleuchtbar, rund, KOMBITAST-R-JUWEL
KRJL_24R_G Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig, für 24V beleuchtbar, rund, KOMBITAST-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128126
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KRJL_24R_G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Georg Schlegel LED-Meldeleuchte 2-farbig | Produktgruppe: Leuchtenvorsatz / Membranleuchten | Serie: KOMBITAST-R-JUWEL
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP65
Querschnitt mm²:
1mm²
Bauform:
Rund
Einbauöffnung:
30,5mm
Montageausschnitt Durchmesser:
30,5mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Serie:
KOMBITAST-R-JUWEL
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
LED-Meldeleuchte 2-farbig
Baugröße:
beleuchtbar
Lampenfassung:
keine
LED integriert:
LED integriert
Farbe der LED:
rot-grün
Beleuchtbar:
Ja
Beschriftbar:
Ja
Nennspannung:
24V DC
Nennstrom:
10mA je LED
Farbe Frontrahmen:
silber
Bauart:
für 24V
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,42*
€ 34,30*
Lager 52L5J
28
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 39,73*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJL_230R_G
ab € 21,79*
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJML_230R_G
ab € 23,84*
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJML_24R_G
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.