Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRJMV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, KOMBITAST-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRJMV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, KOMBITAST-R-JUWEL
KRJMV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, KOMBITAST-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128151
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KRJMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
georg schlegel drucktaster
pilztaster
Georg Schlegel Pilztaster verrastend | Produktgruppe: Pilztaste / Schlagtaste | Serie: KOMBITAST-R-JUWEL
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Einbauöffnung:
30,5mm
Montageausschnitt Durchmesser:
30,5mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Serie:
KOMBITAST-R-JUWEL
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Hub:
6,0mm
Überlistsicher:
Nein
Blockierschutzkragen:
Nein
Typ:
Pilztaster verrastend
Entriegelung:
Drehentriegelung rechts
Schaltstellungsanzeige:
Nein
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Pilztaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,00*
€ 17,50*
Lager 52L5J
5
€ 6,95*
ab € 10,29*
€ 20,42*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
KRJV
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.