Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRJUV Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster rund, KOMBITAST-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRJUV Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster rund, KOMBITAST-R-JUWEL
KRJUV Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster rund, KOMBITAST-R-JUWEL
KRJUV Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster rund, KOMBITAST-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128247
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KRJUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
georg schlegel drucktaster
drucktaster
KRJUV Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster rund, KOMBITAST-R-JUWEL Beleuchtbar: Nein Beschriftbar: Nein Überlistsicher: Ja: Typ: Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster Bauform: rund Serie: KOMBITAST-R-JUWEL Einbauöffnung: Durchmesser: 30,5mm Einbaulage: beliebig Entriegelung: Drehentriegelung links/rechts Blockierschutzkragen: Nein Schaltstellungsanzeige: Ja Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 2,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -30°C bis 70°C Lagertemperatur: -50°C bis 85°C Mechanische Lebensdauer: 50.000 Schaltspiele Überlistsicher: Ja Farbe: Frontrahmen: gelb Pilzknopf: rot Merkmale: - Getestet bis -40°C. Übereinstimmende Angaben: Not-Aus Schalter
Weitere Suchbegriffe: Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Not-Aus / Not-Halt Schalter, Not-Aus Schalter überlistsicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,00*
€ 20,07*
Lager 52L5J
9 Tage
1
€ 6,95*
ab € 11,91*
€ 21,44*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.