Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKSSMA13 Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend quadratisch, OKTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKSSMA13 Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend quadratisch, OKTRON
OKSSMA13 Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend quadratisch, OKTRON
OKSSMA13 Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend quadratisch, OKTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-128324
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKSSMA13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
OKSSMA13 Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend quadratisch, OKTRON Beleuchtbar: Nein Beschriftbar: Nein: Typ: Schlüsseltaste rastend Bauform: quadratisch Serie: OKTRON Einbauöffnung: Durchmesser: 16,2mm Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schaltfunktion: Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 90°links/90°rechts Schlüsselabzugsstellung: mitte Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: silber Merkmale: - Inkl. zwei Schlüssel.
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,97*
€ 41,12*
Lager 52L5J
9 Tage
1
€ 6,95*
ab € 25,86*
€ 43,78*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.