Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKL4 Georg Schlegel Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen beleuchtbar, rund, OKTRON-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RKL4 Georg Schlegel Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen beleuchtbar, rund, OKTRON-R
RKL4 Georg Schlegel Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen beleuchtbar, rund, OKTRON-R
Artikel-Nr.:
     52L5J-128460
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Georg Schlegel Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen | Produktgruppe: Leuchtenvorsatz / Membranleuchten | Serie: OKTRON-R
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Montageausschnitt Durchmesser:
16,2mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Baugröße:
beleuchtbar
Beleuchtbar:
Ja
Beschriftbar:
Ja
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Einbauöffnung:
16,2mm
Serie:
OKTRON-R
Typ:
Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen
Lampenfassung:
W2x4,6d
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,64*
€ 7,10*
Lager 52L5J
21
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 8,24*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
RKL4M
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.