Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKWBL_GB Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RKWBL_GB Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R
RKWBL_GB Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R
RKWBL_GB Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R
Artikel-Nr.:
     52L5J-128543
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKWBL_GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
RKWBL_GB Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R Beleuchtbar: Ja Beschriftbar: Nein: Typ: Leucht-Wahlschalter rastend Bauform: rund Serie: OKTRON-R Einbauöffnung: Durchmesser: 16,2mm Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schaltfunktion: Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 60°links/60°rechts Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: anthrazit Knebel: gelb
Weitere Suchbegriffe: Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,28*
€ 16,44*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,24*
€ 25,23*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.