Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKWBLM_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RKWBLM_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R
RKWBLM_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R
RKWBLM_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R
Artikel-Nr.:
     52L5J-128547
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKWBLM_BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
RKWBLM_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, OKTRON-R Beleuchtbar: Ja Beschriftbar: Nein: Typ: Leucht-Wahlschalter rastend Bauform: rund Serie: OKTRON-R Einbauöffnung: Durchmesser: 16,2mm Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schaltfunktion: Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 60°links/60°rechts Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: silber Knebel: blau
Weitere Suchbegriffe: Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,92*
€ 17,28*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,29*
€ 21,21*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.