Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QRR_RSW Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QRR_RSW Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R
QRR_RSW Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R
QRR_RSW Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R
Artikel-Nr.:
     52L5J-128607
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRR_RSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Schalter & Taster
Befehls- und Meldegeräte
Potentiometer- / Drehschalter-Antri...
QRR_RSW Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R Beleuchtbar: Nein Beschriftbar: Nein: Typ: Potentiometer-Antrieb Bauform: quadratisch Serie: QUARTEX-R Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Beschriftbar: Nein Beschriftung: Skalierung Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 2,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: anthrazit Frontring: schwarz Merkmale: - Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6,0mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 50,0mm ± 2,0mm einschl. Befestigungsgewinde.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.