Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXJN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QXJN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL
QXJN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL
QXJN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128981
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QXJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Schalter & Taster
Befehls- und Meldegeräte
Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
QXJN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, quadratisch, QUARTRON-JUWEL Beleuchtbar: Ja Beschriftbar: Ja: Typ: Leuchtenvorsatz Bauform: quadratisch Serie: QUARTRON-JUWEL Einbauöffnung: Länge: 24,0mm Breite: 24,0mm Einbaulage: beliebig Beschriftbar: Ja Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: schwarz Merkmale: - Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,48*
€ 5,23*
Lager 52L5J
9 Tage
20
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 5,59*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.