Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, rund, RONDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, rund, RONDEX
RN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, rund, RONDEX
RN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, rund, RONDEX
Artikel-Nr.:
     52L5J-129036
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Schalter & Taster
Befehls- und Meldegeräte
Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
RN Georg Schlegel Leuchtenvorsatz beleuchtbar, rund, RONDEX Beleuchtbar: Ja Beschriftbar: Ja: Typ: Leuchtenvorsatz Bauform: rund Serie: RONDEX Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Einbaulage: beliebig Beschriftbar: Ja Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 2,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: anthrazit Merkmale: - Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,60*
€ 5,41*
Lager 52L5J
9 Tage
35
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 5,77*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.