Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, RONDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, RONDEX
RV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, RONDEX
RV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, RONDEX
Artikel-Nr.:
     52L5J-129061
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster
RV Georg Schlegel Pilztaster verrastend rund, RONDEX Hub 6,0mm: Typ: Pilztaster verrastend Bauform: rund Serie: RONDEX Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Hub: 6,0mm Einbaulage: beliebig Entriegelung: Drehentriegelung rechts Blockierschutzkragen: Nein Schaltstellungsanzeige: Nein Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 2,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -30°C bis 70°C Lagertemperatur: -50°C bis 85°C Mechanische Lebensdauer: 50.000 Schaltspiele Schaltfunktion: Rastfunktion Überlistsicher: Nein Farbe: Frontrahmen: anthrazit Pilzknopf: rot Merkmale: - Muss auf gelben Hintergrund montiert werden.
Weitere Suchbegriffe: Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte, Pilztaste / Schlagtaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,55*
€ 13,94*
Lager 52L5J
9 Tage
9
€ 6,95*
ab € 8,21*
€ 14,73*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.