| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-129620 Herst.-Nr.: SSWWCII EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SSWWCII Georg Schlegel Wahlschalter links rastend, rechts tastend, 2S rund, SHORTRON Flachstecker 2,8mm x 0,8mm: Typ: Wahlschalter links rastend, rechts tastend Bauform: rund Serie: SHORTRON Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Anschlusstechnik: Flachstecker 2,8mm x 0,8mm Einbautiefe: 25,0mm Einbaulage: beliebig Kontaktart: 2 Schließer Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm - 1,9Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 300.000 Betätigungen bei Nennlast Schaltfunktion: Tast- und Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 60°links/40°rechts Federrückzug: rechts Min. Spannung: 5V Min. Strom: 1mA Durchgangswiderstand NO: <20mOhm Durchgangswiderstand NC: <20mOhm Prellzeit NO: <10ms Prellzeit NC: <10ms Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 B300 / DC13 Q300 Bemessungsbetriebsspannung: AC240V/120V / DC250V/125V/60V/24V Bemessungsbetriebsstrom: AC1,5A/3A / DC0,27A/0,55A/1A/2A Bemessungsisolationsspannung: AC250V / DC250V Thermischer Dauerstrom: AC5A Schaltvermögen: AC10Ie / DC1,1Ie Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1): Bemessungsspannung: 250V Bemessungsstrom: 6(4)A Werkstoff: Kontakt: Silber (Ag) Nickel (Ni) Farbe: Frontrahmen: schwarz Zulassungen / Normen: nach UL508: Rating: Pilot duty B300, 24 DC/3A, Au: 42V DC/100mA Merkmale: - Ausführungen für Flachstecker, teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte |
| | |
| |