| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-129761 Herst.-Nr.: SWALI_M04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend | Produktgruppe: Befehls- und Meldegeräte mit M12 Anschluss | Serie: SHORTRON-M12 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Aderanzahl: | 4 | Werkstoff Mantel: | Polyurethan (PUR) | Montageausschnitt Durchmesser: | 22,3mm | Schutzart: | IP65 | Farbe Außenmantel: | schwarz | Leiterquerschnitt AWG: | AWG22 | Bauform: | Rund | Kategorie: | Schalter Taster Not-Aus | Beschriftbar: | Nein | Kategorie-Typ: | Befehls- und Meldegeräte | Bereich: | Befehls- und Meldegeräte | Schaltfunktion: | Rastfunktion | Baugröße: | beleuchtbar | Lampenfassung: | keine | Beleuchtbar: | Ja | Farbe Frontrahmen: | silber | Typ: | Leucht-Wahlschalter rastend | Einbauöffnung: | 22,3mm | LED integriert: | weiße 3 mm LED integriert | Bauart: | 1S | Kontaktart: | 1 Schließer | Anschlusstechnik: | M12-Stecker | Serie: | SHORTRON-M12 | Außendurchmesser: | 4,7mm | Typ Befehls- und Meldegeräte: | Wahlschalter / Drehschalter |
|
| | |
| | | |
| |