|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-129808 Herst.-Nr.: AT2 EAN/GTIN: 4251478443691 |
| |
|
|  |  |
 | AT2 Georg Schlegel Tastkontaktgeber, 2Ö + 2S Kontaktgeber AT Flachstecker 2,8mm x 0,8mm: Typ: Tastkontaktgeber Serie: Kontaktgeber A Hub: 6,0mm Anschlusstechnik: Flachstecker 2,8mm x 0,8mm Kontaktart: 2 Öffner + 2 Schließer Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP00 Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -30°C bis 70°C Lagertemperatur: -50°C bis 85°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Zubehör: passende Steckfassung 130257 Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 1 Mio. Betätigungen bei Nennlast Schaltfunktion: Tastfunktion Min. Spannung: 5V Min. Strom: 1mA Durchgangswiderstand NO: <20mOhm Durchgangswiderstand NC: <20mOhm Prellzeit NO: <10ms Prellzeit NC: <20ms Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 A300 / DC13 Q300 Bemessungsbetriebsspannung: AC250V / DC250V/125V/60V/24V Bemessungsbetriebsstrom: AC3A / DC0,2A/0,4A/1A/2A Bemessungsisolationsspannung: AC250V / DC300V Thermischer Dauerstrom: AC6A Schaltvermögen: AC10Ie / DC1,1Ie Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1): Bemessungsspannung: 250V Bemessungsstrom: 6(3)A Werkstoff: Kontakt: Silber (Ag) Nickel (Ni) Zulassungen / Normen: nach UL508: Rating Contact block: 300 V AC max. 17th Edition Rating: Q300, 60V DC/1A pilot duty Merkmale: - Für Not-Aus/Halt-Kontaktgeber: Bei Wechslern der Form Za, im Sinne von EN 60947-5-1, darf für den Sicherheitsstromkreis nur der Öffner verwendet werden. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "AT2 Georg Schlegel Tastkontaktgeber, 2Ö + 2S Kontaktgeber AT", "Kontaktgeber Kompakt", "Kontaktgeber / Kontaktelemente", "Schalter & Taster", AT2, 4251478443691, "Georg Schlegel", 129808 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 8,28* | € 12,21* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 6,83* | € 14,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|