| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-129955 Herst.-Nr.: DTIV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DTIV Georg Schlegel Tastkontaktgeber, 1S voreilend Kontaktgeber DT Schraublose Federklemmtechnik, Querschnitt 0,08 mm2 - 2,5 mm2 : Typ: Tastkontaktgeber Serie: Kontaktgeber D Hub: 6,0mm Anschlusstechnik: Schraublose Federklemmtechnik Kontaktart: 1 Schließer voreilend Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Querschnitt mm2 : 0,08 mm2 - 2,5 mm2 Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 55°C Lagertemperatur: -40°C bis 70°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 50.000 Betätigungen bei Nennlast Schaltfunktion: Tastfunktion Min. Spannung: 5V Min. Strom: 1mA Durchgangswiderstand NO: <20mOhm Durchgangswiderstand NC: <20mOhm Prellzeit NO: <10ms Prellzeit NC: <10ms Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad: 2 Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 A600 / DC13 Q300 Bemessungsbetriebsspannung: AC240V/380V / DC250V/125V/60V/24V Bemessungsbetriebsstrom: AC3A/1,9A / DC0,27A/0,55A/1A/2A Bemessungsisolationsspannung: AC600V / DC400V Thermischer Dauerstrom: AC16A Schaltvermögen: AC10Ie / DC1,1Ie Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1): Bemessungsspannung: 250V/400V Bemessungsstrom: 16(10)A/10(5)A Umwelt-/Klimaprüfungen: Schockfestigkeit: 30m/s² bei 50ms nach DIN IEC 68 2-27 Vibrationsfestigkeit: 50m/s² bei 5 - 150Hz nach DIN IEC 68 2-6 Konstantklimafestigkeit: IEC 600-68-2-3 und 2-30 Werkstoff: Kontakt: Silber (Ag) Nickel (Ni) Farbe: Farbton: grün / grau |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,12* | € 6,14* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 3,54* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|