Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30FGSW Georg Schlegel Tasterkappe, flach transparent Farbe schwarz Ausführung beschreib- und beleuchtbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T30FGSW Georg Schlegel Tasterkappe, flach transparent Farbe schwarz Ausführung beschreib- und beleuchtbar
T30FGSW Georg Schlegel Tasterkappe, flach transparent Farbe schwarz Ausführung beschreib- und beleuchtbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-130184
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     T30FGSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
Georg Schlegel Tasterkappe, flach gedeckt | Produktgruppe: Tasterkappen / Kalotten | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Serie:
Zubehör
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Bereich:
Schalter/Taster Zubehör
Farbe Tasterkappe:
blau
Bauart:
flach gedeckt
Bauform:
Ausführung nicht beschreib- und beleuchtbar
Kategorie-Typ:
Tasterkappen Schalter-Taster
Typ:
Tasterkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
108
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,97*
€ 3,00*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
T30FGBL
ab € 0,35*
Ähnlich
Georg Schlegel
T30FGGB
ab € 0,35*
Ähnlich
Georg Schlegel
T30FGGN
ab € 0,35*
Ähnlich
Georg Schlegel
T30FGRT
ab € 0,35*
Ähnlich
Georg Schlegel
T30FGWS
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.