Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBP_FRVKLOO Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster im Schaltergehäuse mit seitlicher Kabeleinführung M16 beleuchtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBP_FRVKLOO Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster im Schaltergehäuse mit seitlicher Kabeleinführung M16 beleuchtbar
MBP_FRVKLOO Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster im Schaltergehäuse mit seitlicher Kabeleinführung M16 beleuchtbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-130299
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     MBP_FRVKLOO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leitungseinführung
drucktaster 2s2ö
leitungseinführung
MBP_FRVKLOO Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster im Schaltergehäuse mit seitlicher Kabeleinführung M16 beleuchtbar Käfigzugfederanschluss: Typ: Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster im Schaltergehäuse Bauart: mit seitlicher Kabeleinführung M16 beleuchtbar Serie: Gehäuse Anschlusstechnik: Käfigzugfederanschluss Kontaktart: 2 Öffner Entriegelung: Drehentriegelung links/rechts Blockierschutzkragen: Nein Schaltstellungsanzeige: Ja Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 Betriebstemperatur: Einsatzbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 85°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Mechanische Lebensdauer: 50.000 Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 50.000 Betätigungen bei Nennlast Überlistsicher: Ja Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 / DC13 Bemessungsbetriebsspannung: AC250V / DC250V Bemessungsbetriebsstrom: AC1,5A / DC0,27A Technische Daten Lampe: Lampenfassung: keine, weiße 3 mm LED integriert Lampenspannung max.: 30V AC/DC Lampenleistung max.: 14mA (bei 24V DC) Definition: X1 Anode, X2 Kathode Werkstoff: Kontakt: Silber (Ag) Nickel (Ni) Farbe: Gehäuse: dunkelgrau/gelb Merkmale: - Für Profil- und Wandmontage. Übereinstimmende Angaben: Not-Aus Schalter
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2 schließer, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Schaltergehäuse / Fußschalter, Proboxx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,47*
€ 73,18*
Lager 52L5J
9 Tage
9
€ 6,95*
ab € 48,07*
€ 77,85*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 88,85*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.