Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
SNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
SNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
Artikel-Nr.:
     52L5J-133769
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SNLRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
SNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau Beleuchtbar: Ja Beschriftbar: Ja: Typ: Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung Bauform: rund Serie: SHORTRON Zwischenbau Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Einbaulage: beliebig Beschriftbar: Ja Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 / IP67 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm - 1,9Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Farbe: Frontrahmen: silber Leuchtring: blau
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte blau, kontrolllampe, warnlampe blau, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte, Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,89*
€ 14,64*
Lager 52L5J
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 15,60*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.