Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSWNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSWNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
SSWNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
SSWNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
Artikel-Nr.:
     52L5J-133882
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSWNLRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Schalter & Taster
Befehls- und Meldegeräte
Leuchtenvorsatz / Membranleuchten
SSWNLRB Georg Schlegel Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau Beleuchtbar: Ja Beschriftbar: Ja: Typ: Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung Bauform: rund Serie: SHORTRON Zwischenbau Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Einbaulage: beliebig Beschriftbar: Ja Beleuchtbar: Ja Schutzart: IP65 / IP67 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm - 1,9Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Farbe: Frontrahmen: schwarz Leuchtring: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.