| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-134563 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M12 Sensorleitung PVC 12-polig Buchse gewinkelt A-Kodierung, Länge 9,0 Meter tiefschwarz RAL 9005, Kabel Außendurchmesser 5,9mm: Typ: Sensorleitung PVC Bauart: gewinkelt Bauform: Schraubverriegelung Polzahl: 12 Kodierung: A Konfektion Seite 1: Bauform: freies Leitungsende Konfektion Seite 2: Gewinde: M12 Bauform: Buchse Bauart: gewinkelt Kabelangaben: Leiterquerschnitt mm2 : 0,14 mm2 Leiterquerschnitt AWG: AWG26 Außendurchmesser: 5,9mm Kabellänge: 9,0 Meter Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Bemessungsspannung: 30V Bemessungsstrom: 1,5A Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Durchgangswiderstand: kleiner als 5,0mOhm Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 90°C fest verlegt: -40°C bis 90°C Steckzyklen: IP65 / IP67 / IP68 Schutzart: größer gleich100 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein geschirmt: Nein mit LED: Nein Werkstoff: Isolierkörper: Polyurethan (PUR) Kontakt Stift: Messing (CuZn) Kontakt Buchse: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: Nickel (Ni)/Gold (Au) Mantel: Polyvinylchlorid (PVC) Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC) Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR) Rändelschraube: Zink-Druckguss vernickelt Farbe: Außenmantel: tiefschwarz RAL 9005 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: HB nach UL94 Brandverhalten: -flammwidrig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 9m, Phoenix Contact, Sensor / Ethernet / Bus, Sensorleitungen, M12 Sensorleitungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |