Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blinkleuchte
>
Artikel
135271 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS70-B3/24 151
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-135271
Hersteller:
Stex24
Herst.-Nr.:
135271
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
135271 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS70-B3/24 151 Lautstärke 90 db: Typ: 3 Kalotte/Modul mit Summer Serie: Signalsäule Baugröße: 70mm Bauform: mit Summer Lichtart/Signalbild: LED-Blinklicht Lautstärke Summer: 90 db Anschlusstechnik: Anschlusskabel Betriebsspannung: 24V AC/DC Maße: Durchmesser: 70,0mm Kabelangaben: Aufbau mm2 : 6x0,34 mm2 Außendurchmesser: 5,9mm Kabellänge: 2,5 Meter Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C Schutzart: IP65 Mechanische Lebensdauer: 1000 Montagezyklus EL. Lebensdauer (Nennlast): 20.000 Stunden Stromverbrauch Kalotten/Module: 0,6W Stromverbrauch Summer: 1,8W Werkstoff: Kalotten/Module: Polycarbonat (PC) Farbe: LED: blau-weiß-grün Kalotten/Module: blau-weiß-grün Grundkörper: tiefschwarz RAL 9005 Außenmantel: grau Ader/n: farbig nach DIN 47100 Zulassungen / Normen: Normen: EN 60947-5-1 Zulassungen CE: Ja Merkmale: - Einfache und werkzeugfreie Verbindungen. - Einfache Verdrahtung dank Klemmleiste. - Modularer Aufbau. - Hitzebeständig, Module mit klarer Sicht.
... >
Signaltechnik
>
Signalsäulen
>
Signalsäulen mit Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
summer 24v 90db
,
alarm summer 24v
,
alarm summer
,
Stecker Express GmbH
,
Werma
,
Patlite
,
industrielle Signalsäule
,
industrielle Signalleuchte
,
signaltechnik
,
Signaltechnik
,
Signalsäulen
,
Signalsäulen mit Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen